Motion
6216-2RLD-C3
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 80 mm de DI, 140 mm de DE, 26 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #05577680
No. Fabricante 6216-2RLD-C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 80 mm de DI, 140 mm de DE, 26 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #05577680
No. Fabricante 6216-2RLD-C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    26 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6216-2RLDC3V2 BALL BRG
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6216-2RLD-C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 80 mm con un diámetro exterior de 140 mm y un ancho de 26 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6216-2RLD-C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106967637

Descripción general

Descripción del fabricante
6216-2RLD-C3

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"