Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro85 mm
- Exterior Diámetro150 mm
- En general Ancho28 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción6217-ZZDC3V2 BALL BRG
- Autorización internaC3
- Descripción largaThe 6217-ZZD-C3 is an 85 mm bore radial/deep groove ball bearing with a 150 mm OD and 28 mm width, double shielded for long life.
- Número de catálogo del fabricante6217-ZZD-C3
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106967606