Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter85 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Outside Diameter150 mm
- Overall Width28 mm
Details
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6217-2RLDC3 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6217-2RLD-C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 85 mm con un diámetro exterior de 150 mm y un ancho de 28 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante2219
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106967613
Descripción general
Descripción del fabricante
PER.6217-2RLDC3 COJINETE DE BOLA RADIAL