Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter20 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Outside Diameter52 mm
- Overall Width15 mm
Details
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción6304-ZZDC3V2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6304-ZZD-C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 20 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 52 mm y un ancho de 15 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante700
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106082835
Descripción general
Descripción del fabricante
6304-ZZDC3V2 COJINETE DE BOLA RADIAL