Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter40 mm
- Outside Diameter90 mm
- Overall Width23 mm
Details
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6308-2RLDC3V2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6308-2RLD-C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 40 mm con un diámetro exterior de 90 mm y un ancho de 23 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante791
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106987079
Descripción general
Descripción del fabricante
6308-2RLDC3V2 COJINETE DE BOLA RADIAL