Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro110 mm
- En general Ancho27 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6310-2RLDC3V2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6310-2RLD-C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 50 mm con un diámetro exterior de 110 mm y un ancho de 27 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante45168
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106146919