Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro55 mm
- Exterior Diámetro120 mm
- En general Ancho29 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción6311-ZZDC3V2E3 BALL BRG
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6311-ZZD-C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 55 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 120 mm y un ancho de 29 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante817
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106967101
Descripción general
Descripción del fabricante
6311-ZZD-C3