Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro60 mm
- Exterior Diámetro130 mm
- En general Ancho31 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción6312-DC3V2 BALL BRG
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6312-C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 60 mm con un diámetro exterior de 130 mm y un ancho de 31 mm, abierto para uso estándar.
- Número de catálogo del fabricante822
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106967088