Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro70 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro150 mm
- En general Ancho35 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción6314-ZZDC3V2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6314-ZZD-C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 70 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 150 mm y un ancho de 35 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante749
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106967040