Motion
6316-ZZD-C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm D.I., 170 mm D.E., 39 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #05577728
No. Fabricante 6316-ZZD-C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm D.I., 170 mm D.E., 39 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #05577728
No. Fabricante 6316-ZZD-C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    39 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6316-ZZDC3V2 BALL BRG
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    The 6316-ZZD-C3 is an 80 mm bore radial/deep groove ball bearing with a 170 mm OD and 39 mm width, double shielded for long life.
  • Número de catálogo del fabricante
    6316-ZZD-C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106987239

Descripción general

Descripción del fabricante
6316-ZZD-C3

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"