Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro80 mm
- Exterior Diámetro170 mm
- En general Ancho39 mm
- Peso8.38 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6316-2RLD-C3
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6316-2RLD-C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 80 mm con un diámetro exterior de 170 mm y un ancho de 39 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante6316-2RLD-C3
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106784340