Motion
6318-ZZD-C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 90 mm D.I., 190 mm D.E., 43 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #05577738
No. Fabricante 6318-ZZD-C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 90 mm D.I., 190 mm D.E., 43 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #05577738
No. Fabricante 6318-ZZD-C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • En general Ancho  
    43 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6318-ZZDC3V2 BALL BRG
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6318-ZZD-C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 90 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 190 mm y un ancho de 43 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6318-ZZD-C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106784296

Descripción general

Descripción del fabricante
6318-ZZD-C3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo