Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Relación50:1
Detalles
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de Upc del fabricante781711076613
- Potencia de entrada máxima1.939 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700
- UPC_NO781711076613