Motion
3-27 DRT

SEALMASTER
3-27 DRT

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2.4375 pulg. Diámetro del orificio, 4.9213 pulg. OD, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #05578005
No. Fabricante 3-27 DRT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
3-27 DRT

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2.4375 pulg. Diámetro del orificio, 4.9213 pulg. OD, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #05578005
No. Fabricante 3-27 DRT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.4375 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.3750 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    2.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.9213 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    662461345894
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • UPC_NO
    662461345894

Descripción general

Descripción del fabricante
3-27 DRT
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"