Especificaciones
Dimensiones
- Altura total1.00 pulg.
- Longitud total3.89 pulg.
- Ancho general1.00 pulg.
Detalles
- Tipo de ajusteAjuste de fábrica
- CavidadC-10-3
- Presión establecida en fábrica3.445 bar
- Compensación de fluidoTodos los fluidos hidráulicos de uso general
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Caudal máximo38 lpm
- Presión máxima de funcionamiento20 bar
- Presión mínima de trabajo3.5 bar
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Número de puertos de válvula3
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material del selloBuna-N
- Material de la válvulaSolo cartucho
Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, económico y compacto
- Máxima flexibilidad y espacio mínimo