Motion
PRV12 10 I 0 15/4

MODULAR CONTROLS (DANFOSS
PRV12 10 I 0 15/4

Válvula de control de presión - Caudal máx. 45 lpm, cartucho atornillable
Artículo MI #05578114
No. Fabricante PRV12 10 I 0 15/4
Precio106.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MODULAR CONTROLS (DANFOSS
PRV12 10 I 0 15/4

Válvula de control de presión - Caudal máx. 45 lpm, cartucho atornillable
Artículo MI #05578114
No. Fabricante PRV12 10 I 0 15/4
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
Precio106.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.00 pulg.
  • Longitud total
    3.87 pulg.
  • Ancho general
    1.00 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Interno
  • Cavidad
    C-10-3
  • Presión establecida en fábrica
    27.56 bar
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Función
    Válvulas reductoras/de alivio de presión
  • Fuga
    0.25 cc/min
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Caudal máximo
    45 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    100 bar
  • Presión mínima de trabajo
    8.5 bar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de puertos de alojamiento
    3
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Operado por piloto
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Carrete
  • Material de la válvula
    Solo cartucho
  • Par de la válvula en la cavidad
    47-54 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
PRV12-10-I-0-15/4 VÁLVULA DE SOLENOIDE
  • 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, económico y compacto
  • Máxima flexibilidad y espacio mínimo