Motion
06B-1 ENLACE DE DESPLAZAMIENTO ELITE

IWIS
06B-1 OFFSET LINK ELITE

Eslabón offset de cadena de rodillo - 06B-1 / 3/8 pulg. Cadena y paso, recubierta
Artículo MI #05578275
No. Fabricante 06B-1 OFFSET LINK ELITE
Precio3.40 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
06B-1 OFFSET LINK ELITE

Eslabón offset de cadena de rodillo - 06B-1 / 3/8 pulg. Cadena y paso, recubierta
Artículo MI #05578275
No. Fabricante 06B-1 OFFSET LINK ELITE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio3.40 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    06B-1 / 3/8 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    8.26 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    1.30 mm
  • Diámetro del pasador
    3.28 mm
  • Longitud del pasador
    13.50 mm
  • Paso
    3/8 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6.35 mm
  • Ancho del rodillo
    5.72 mm
  • Resistencia a la tensión
    12.70 kN
  • Peso
    0.01 lb
  • Peso por pie
    0.28 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    06B-1 / 3/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648017355
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar británico
  • Estándares cumplidos
    ISO 606, DIN 8187
  • UPC_NO
    847648017355

Descripción general

Descripción del fabricante
06B-1 ENLACE DE DESPLAZAMIENTO ELITE
  • Las cadenas de rodillos ELITE se fabrican de acuerdo con los altos requisitos de ISO9001, DIN 8187 y ANSI B29.1
  • Debido a la aplicación de los métodos de control de calidad más actualizados y a las instalaciones de pruebas internas, Iwis garantiza la alta calidad constante del programa de productos ELITE.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"