Motion
22230EJW33C3SLA

TIMKEN
22230EJW33C3SLA

Cojinete de rodillos esférico - 150 mm D.I., 270 mm D.E., 73 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #05578367
No. Fabricante 22230EJW33C3SLA
Precio3,757.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
22230EJW33C3SLA

Cojinete de rodillos esférico - 150 mm D.I., 270 mm D.E., 73 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #05578367
No. Fabricante 22230EJW33C3SLA
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
Precio3,757.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Radio de filete
    0.10 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    2.8740 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    270 mm
  • En general Ancho  
    73 mm
  • Peso
    39.53 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    225000 lbf
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796069220
  • RPM máximas (grasa)
    2000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    222
  • Capacidad de carga estática
    276000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796069220

Descripción general

Descripción del fabricante
22230EJW33C3-SL-A LUBRICANTE SÓLIDO BRG
  • Acabados superficiales mejorados
  • Geometría interna optimizada
  • Clasificaciones de carga líderes en la industria
  • Caja de acero endurecido con nitruro y ranuras frontales
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior