Motion
206489

ANSELL
206489

Guantes para arco eléctrico - Tamaño pequeño/7
Artículo MI #05578415
No. Fabricante 206489
Precio37.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
206489

Guantes para arco eléctrico - Tamaño pequeño/7
Artículo MI #05578415
No. Fabricante 206489

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$37.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    7, Pequeño

Detalles

  • Material
    Neopreno
  • UPC_NO
    20076490028323

Descripción general

Descripción del fabricante
206489 ACTIVADOR 80813 TAMAÑO 7, 0
  • Los materiales son inherentemente resistentes a las llamas, lo que proporciona protección incluso después de múltiples lavados; cumple con las pruebas FR CGSB 155.20-2000
  • Protección superior contra arco eléctrico: “Clasificación de arco (ATPV) = 9.4 cal/cm2 Categoría de arco Nivel 2 según ASTM F2675-13”
  • La protección de nivel C de corte ISO EN proporciona al trabajador la capacidad de manipular piezas y materiales afilados con confianza
  • Diseño ergonómico excepcional, comodidad superior, destreza y flexibilidad basadas en tecnología patentada
  • Forro de punto fino 13g con DuPont Kevlar que aumenta la productividad y el rendimiento de seguridad
  • El revestimiento de espuma suave patentado garantiza un agarre seguro en entornos húmedos, aceitosos y secos para reducir el deslizamiento y la tensión en las manos
  • También disponible en paquete Vend