Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Anillo interior Ancho1.0630 pulg.
- Exterior Diámetro2.5313 pulg.
Detalles
- Material del cojineteGoma
- Tipo de servicioServicio normal
- Tipo de carcasaCartucho cilíndrico
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante8865590097944
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Cojinete de repuestoFHSR206-25
- Tipo de selloRST
- SerieRCSM
- UPC_NO1200106999270