Motion
74304
Linterna recargable compacta y brillante de LED Strion
Artículo MI #05578575
No. Fabricante 74304
Precio293.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna recargable compacta y brillante de LED Strion
Artículo MI #05578575
No. Fabricante 74304

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio293.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    Propiedad exclusiva
  • Longitud
    5.9 pulg.
  • Peso
    5.2 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Tensión de la batería
    3.63 V
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    12000 cd
  • Emisión de luz completa
    375 lm (alto), 175 lm (med), 80 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    2.5 horas (alto), 4.75 horas (medicamento), 9.5 horas
  • Características y beneficios
    • 375 lúmenes y haz de 219 metros (alto) • Cambia al modo bajo durante 9.5 horas de funcionamiento • Diseño compacto de 6" con cilindro ranurado para un agarre seguro, incluso con guantes • Tamaño más pequeño que se ajusta cómodamente en la funda • Construcción de aluminio duradero y IPX4 resistente al agua • La batería de iones de litio mantiene una carga durante más tiempo de funcionamiento • Modos Alto/Med/Bajo/Estroboscopio
  • Incluye
    Batería recargable, cable de carga de CC 12V
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926743045
  • Salida de luz máxima
    375 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    9.5 horas
  • Modelo
    Linterna de mano recargable
  • Número de baterías
    1
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • UPC_NO
    080926743045
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
LED DE 74304 STRION CON CARGADOR DE CA
  • 375 lúmenes y haz de 219 metros (alto)
  • Cambiar al modo bajo durante 9.5 horas de funcionamiento
  • Diseño compacto de 6" con cilindro ranurado para un agarre seguro, incluso con guantes
  • Tamaño más pequeño que cabe cómodamente en la funda
  • Construcción de aluminio duradero y resistente al agua IPX4
  • La batería de iones de litio mantiene la carga durante más tiempo
  • Modos Alto/Med/Bajo/Estroboscópico

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno