Motion
1
Cinta adhesiva de etiquetas de vinilo permanente para todo tipo de clima para impresoras B30 - 2.25" verde
Artículo MI #05578697
No. Fabricante 1
Precio320.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta adhesiva de etiquetas de vinilo permanente para todo tipo de clima para impresoras B30 - 2.25" verde
Artículo MI #05578697
No. Fabricante 1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio320.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del rodillo
    100 pies
  • Grosor
    0.0040 pulg.
  • Ancho
    2.2500 pulg.

Detalles

  • Color
    Verde
  • Para usar con
    Etiquetado de componentes y equipos, etiquetado eléctrico, identificación de instalaciones, marcado de suelos, etiquetado Lean y 5S , marcado de tuberías y válvulas, marcado de almacenes
  • Código de armonización
    8443.99.2550
  • Uso en interiores y exteriores
    Exterior
  • Número de catálogo del fabricante
    B30C-2250-595-GN
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    754473183158
  • Material
    Vinilo
  • Compatibilidad con número de pieza
    BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, S3000, S3100, S3700, i3300, i4311, i5300
  • Adhesivo reposicionable o permanente
    Permanente
  • Estándares cumplidos
    Conforme a RoHS con las Directivas 2011/65/UE y 2015/863
  • Hoja de datos técnicos
  • Tipo
    Cinta de etiquetas de vinilo
  • UPC_NO
    75447318315

Descripción general

Descripción del fabricante
142008 B30C-2250-595-GN 2.25" X 100'
  • Este vinilo duradero y de bajo encogimiento con adhesivo ultraagresivo es ideal para etiquetar tuberías, equipos, estantes y casi cualquier otra superficie industrial.
  • Material altamente flexible con adhesivo permanente de alta adherencia para superficies ásperas, altamente texturizadas, sucias y duras, incluso exteriores
  • Se adapta y se adhiere a superficies "difíciles" como bloques de cemento pintados, madera pintada, plástico texturizado, tuberías con revestimiento de papel y cajas moldeadas por soplado
  • Resistente a la exposición a productos químicos, grasas y aceites, sales pulverizadas, limpiadores y detergentes y suciedad industrial general
  • Durabilidad media exterior de 8-10 años en temperaturas de -40°F a 180°F (-40°C a 82°C);se puede aplicar desde tan solo 0°F (-18°C)
  • Se requiere una cinta para imprimir este material. Utilice el número de pieza B30-R10000-WT

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno