Motion
CDQ2B32R-100DZ

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B32R-100DZ

Cilindro compactointro, CQ2-Z
Artículo MI #05578882
No. Fabricante CDQ2B32R-100DZ
Precio84.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B32R-100DZ

Cilindro compactointro, CQ2-Z
Artículo MI #05578882
No. Fabricante CDQ2B32R-100DZ
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
Precio84.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M14x1.5 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular
    100 mm

Detalles

  • Tipo de cilindro compacto
    Resistente al agua
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Opciones incluidas
    Magnetizado
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CQ2-Z
  • Aplicaciones especiales
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQ2B32R-100DZ CILINDRO COMPACTO, CQ2-Z
  • Cilindro de doble acción, de varilla única, compacto, resistente al agua
  • Tamaños de orificio (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
  • Roscas de puerto: M (diámetro de 20 a 25 ); Rc, NPT o G (diámetro de 32 a 100 )
  • Capacidad de interruptor automático

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo