Motion
64774 501+ CINTA DE ENMASCARAMIENTO DE ALTA TEMPERATURA 24 MM X 55 M

3M
64774 501+ HIGH TEMP MASKING TAPE 24 MM X 55 M

501+ Cinta de enmascarar - 55 m de largo, 24 mm de ancho, beige
Artículo MI #05578915
No. Fabricante 64774 501+ HIGH TEMP MASKING TAPE 24 MM X 55 M
Precio16.03 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
64774 501+ HIGH TEMP MASKING TAPE 24 MM X 55 M

501+ Cinta de enmascarar - 55 m de largo, 24 mm de ancho, beige
Artículo MI #05578915
No. Fabricante 64774 501+ HIGH TEMP MASKING TAPE 24 MM X 55 M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio16.03 USD/l

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    55 m
  • Peso
    0.391 lb
  • Ancho
    24 mm

Detalles

  • Material adhesivo
    Caucho de alta temperatura
  • Aplicación
    Enmascaramiento para preparación de pintura,Enmascaramiento para pintura
  • Material de apoyo
    Papel de crepé
  • Color
    Beige
  • UPC_NO
    00051115647741

Descripción general

Descripción del fabricante
64774 501+ CINTA DE ENMASCARAR DE ALTA TEMPERATURA 24 MM
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Se retira limpiamente en una sola pieza sin residuos de adhesivo, minimizando el desgarro no deseado
  • Soporta temperaturas de superficie de hasta 300°F/150°C durante 30 minutos
  • Se sujeta de forma segura durante varios ciclos de proceso o ciclos de proceso prolongados
  • El desenrollado bajo mejora el manejo en aplicaciones de ancho amplio
  • Resiste el sangrado de pintura para ayudar a crear líneas de pintura afiladas
  • El reverso bronceado se desgarra fácilmente y resiste a las rozaduras
  • Permanece en su lugar alrededor de esquinas, sobre contornos y superficies irregulares