Motion
64776 501+ CINTA DE ENMASCARAMIENTO DE ALTA TEMPERATURA 48 MM X 55 M

3M
64776 501+ HIGH TEMP MASKING TAPE 48 MM X 55 M

501+ Cinta de enmascarar - 55 m de largo, 48 mm de ancho, bronceado
Artículo MI #05578916
No. Fabricante 64776 501+ HIGH TEMP MASKING TAPE 48 MM X 55 M
Precio32.02 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
64776 501+ HIGH TEMP MASKING TAPE 48 MM X 55 M

501+ Cinta de enmascarar - 55 m de largo, 48 mm de ancho, bronceado
Artículo MI #05578916
No. Fabricante 64776 501+ HIGH TEMP MASKING TAPE 48 MM X 55 M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio32.02 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    55 m
  • Peso
    0.826 lb
  • Ancho
    48 mm

Detalles

  • Material adhesivo
    Caucho de alta temperatura
  • Aplicación
    Enmascaramiento para pintar,Enmascaramiento para preparación de pintura
  • Material de apoyo
    Papel de crepé
  • Color
    Tostado
  • UPC_NO
    00051115647765

Descripción general

Descripción del fabricante
64776 501+ CINTA DE ENMASCARAR DE ALTA TEMPERATURA 48 MM
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Para todas las aplicaciones de horneado de pintura a alta temperatura, pintura de fascia y recubrimiento de tuberías
  • El adhesivo patentado de alta temperatura 3M se adhiere rápidamente con confianza a la mayoría de las superficies, incluyendo metal, caucho, vidrio y plástico, mientras se retira limpiamente en una sola pieza
  • Resiste las fugas de la mayoría de los sistemas de pintura industriales
  • Rango de temperatura de uso de hasta 300°F (149°C) durante 30 minutos
  • Crea líneas de pintura muy afiladas
  • Excepcionalmente adaptable a superficies irregulares
  • Precio por rollo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo