Motion
64753 301+ CINTA ADHESIVA AMARILLA PARA ENMASCARAR 48MM X 55M

3M
64753 301+ YELLOW MASKING TAPE 48MM X 55M

301+ Cinta de enmascarar - 55 m de largo, 48 mm de ancho, amarilla
Artículo MI #05578922
No. Fabricante 64753 301+ YELLOW MASKING TAPE 48MM X 55M
Precio19.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
64753 301+ YELLOW MASKING TAPE 48MM X 55M

301+ Cinta de enmascarar - 55 m de largo, 48 mm de ancho, amarilla
Artículo MI #05578922
No. Fabricante 64753 301+ YELLOW MASKING TAPE 48MM X 55M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$19.64/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    55 m
  • Peso
    0.774 lb
  • Ancho
    48 mm

Detalles

  • Material adhesivo
    Goma
  • Aplicación
    Enmascaramiento para preparación de pintura,Enmascaramiento para pintura
  • Material de apoyo
    Papel de crepé
  • Color
    Amarillo
  • Número de Upc del fabricante
    00051115647536
  • UPC_NO
    00051115647536

Descripción general

Descripción del fabricante
64753 301+ CINTA DE ENMASCARAMIENTO AMARILLA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Buena adaptabilidad a superficies irregulares
  • Resiste el sangrado de pintura y ofrece excelentes líneas de pintura
  • El reverso amarillo garantiza una buena visibilidad
  • Ideal para enmascarar, agrupar, sujetar, marcar, codificar por colores y sellar pintura industrial
  • Soporta temperaturas de superficie de hasta 225°F (107°C) durante 30 minutos
  • Precio por rollo