Motion
301+ CINTA ADHESIVA AMARILLA PARA ENMASCARAR 72 MM X 55 M

3M
301+ YELLOW MASKING TAPE 72 MM X 55 M

3M™ Cinta de enmascarar amarilla Performance 301+, 72 mm x 55 m, 6.3 mil, 12 por caja
Artículo MI #05578923
No. Fabricante 301+ YELLOW MASKING TAPE 72 MM X 55 M
Precio25.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
301+ YELLOW MASKING TAPE 72 MM X 55 M

3M™ Cinta de enmascarar amarilla Performance 301+, 72 mm x 55 m, 6.3 mil, 12 por caja
Artículo MI #05578923
No. Fabricante 301+ YELLOW MASKING TAPE 72 MM X 55 M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio25.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    55 m
  • Peso
    1.389 lb

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Número de Upc del fabricante
    00051115647543
  • UPC_NO
    00051115647543

Descripción general

Descripción del fabricante
301+ CINTA ADHESIVA AMARILLA PARA ENMASCARAR 72 MM X 55 M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de enmascaramiento industrial utilizada para aplicaciones de enmascaramiento de pintura en los mercados de vehículos especiales, aeroespacial, automotriz e industrial
  • Fórmula adhesiva patentada sin disolventes que se retira limpiamente en una sola pieza sin residuos de adhesivo
  • Soporta temperaturas de superficie de hasta 225°F/107°C durante 30 minutos
  • Resiste el sangrado de pintura para ayudar a crear buenas líneas de pintura
  • Se adhiere con confianza a molduras de caucho, plástico, vidrio, madera, hormigón, metal y superficies pintadas
  • El reverso amarillo mejora la visibilidad y la precisión durante el enmascaramiento de la pintura
  • Permanece en su lugar alrededor de esquinas, sobre contornos y superficies irregulares