Motion
64740 201+ CINTA DE ENMASCARAR 24 MM X 55M (1 PULGADA)

3M
64740 201+ MASKING TAPE 24 MM X 55M (1 INCH)

201+ Cinta de enmascarar - 55 m de largo, 24 mm de ancho, bronceado
Artículo MI #05578924
No. Fabricante 64740 201+ MASKING TAPE 24 MM X 55M (1 INCH)
Precio6.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
64740 201+ MASKING TAPE 24 MM X 55M (1 INCH)

201+ Cinta de enmascarar - 55 m de largo, 24 mm de ancho, bronceado
Artículo MI #05578924
No. Fabricante 64740 201+ MASKING TAPE 24 MM X 55M (1 INCH)

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$6.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    55 m
  • Peso
    11.30 lb
  • Ancho
    24 mm

Detalles

  • Material adhesivo
    Goma
  • Aplicación
    Enmascaramiento para pintar,Enmascaramiento para preparación de pintura
  • Material de apoyo
    Papel de crepé
  • Color
    Tostado
  • Número de Upc del fabricante
    00051115647406
  • UPC_NO
    00051115647406

Descripción general

Descripción del fabricante
64740 201+ CINTA DE ENMASCARAR 24 MM X 55M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Uso general en interiores para agrupar, etiquetar e identificar
  • El adhesivo a base de caucho se adhiere a una variedad de superficies
  • Fácil de manipular, aplicar y retirar en una sola pieza
  • Rango de temperatura de uso de hasta 200°F (93°C) durante 30 minutos
  • Suave y adaptable
  • Precio por rollo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos