Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6201
- Tamaño del bastidor32None
- Relación de engranajes40 :1
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6201
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso17.00 lb
Detalles
- Voltaje de inducido de CC90 V
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTENV
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Corriente de carga completa3.70 A
- Par de carga completa135 pulg./lb
- Código de armonización8501.31.4000
- Caballos de entrada1/4 CV
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IPIP55
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tensión de alimentación del motor90 V
- Tipo de motorCepillado
- Tipo de montajeEspecial
- RPM de salida62.0 rpm
- Tipo de ejeÁngulo derecho
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- UPC_NO691720346181
Descripción general
- Eje de salida de la caja de cambios de acero inoxidable 303
- Estructura, protectores de extremo, inducido y componentes interiores protegidos por compuestos de esmalte y poliéster para resistencia a la humedad, ácidos, álcalis y aceite
- Caja de conducto fundida con orificios de conducto roscados y juntas de nitrilo que mantienen el agua fuera
- La cubierta de la caja del conducto está hecha de acero inoxidable 304
- Para cualquier condensación que pueda acumularse dentro del motor, se proporciona una ventilación de vapor de acero inoxidable unidireccional
- Todos los accesorios son de acero inoxidable; pintados con epoxi blanco para una mayor resistencia a la corrosión y protección
- Los ajustes mecanizados entre las campanas de extremo y el bastidor del motor están sellados con juntas; los cabezales de perno pasante y las tuercas están sellados con arandelas de fibra
- Juntas tóricas debajo de cada cubierta roscada del cepillo; engranaje en ángulo recto tipo gusano con tornillo sin fin de acero endurecido con rueda de tornillo sin fin de bronce para una larga vida útil y un funcionamiento silencioso
- Carcasa de engranajes de aluminio Precision PMAC; la lubricación es permanente con un baño de aceite; la caja de engranajes tiene todos los cojinetes de bolas
- El eje de salida es intercambiable en el campo de estilo izquierdo a derecho por reensamblaje; eje de salida doble disponible como opción de fábrica