Motion
PEA339 2 7/16 BURGO DE BOLA PILLOWBLK

Link-Belt (RRX)
PEA339 2 7/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - 2-7/16 pulg. de diámetro interior, montaje en base 2-Bolt, material de carcasa de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #05582548
No. Fabricante PEA339 2 7/16 PILLOWBLK BALL BRG
Precio1,919.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
PEA339 2 7/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - 2-7/16 pulg. de diámetro interior, montaje en base 2-Bolt, material de carcasa de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #05582548
No. Fabricante PEA339 2 7/16 PILLOWBLK BALL BRG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,919.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.6250 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    11.2500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.8438 pulg.
  • Altura total
    7.1875 pulg.
  • Longitud total
    13.7500 pulg.
  • Ancho general
    3.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    662864296984
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    4450 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18390 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    300
  • UPC_NO
    662864296984

Descripción general

Descripción del fabricante
PEA339 BLOQUE DE ALMOHADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo