Motion
75095161

DICHTOMATIK
75095161

Anillo en V - Diámetro de eje de 1.26 in, Rango de eje de 1.2200 in, D.E. de 1.614 in, Material NBR (Buna)
Artículo MI #05584750
No. Fabricante 75095161
Precio1.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75095161

Anillo en V - Diámetro de eje de 1.26 in, Rango de eje de 1.2200 in, D.E. de 1.614 in, Material NBR (Buna)
Artículo MI #05584750
No. Fabricante 75095161
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
Su precio$1.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior o orificio
    1.614 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.26 pulg.
  • Rango de diámetro interior o eje
    1.2200 pulg.
  • Peso
    2 g

Detalles

  • Rango de temperatura continua
    -40F a 212F
  • Tipo de diseño
    VA
  • Material labial
    NBR (Buna)
  • Sinónimo
    Eslinga
  • Aplicación típica
    Equipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores

Descripción general

Descripción del fabricante
75095161 1.26 DIÁM. EJE NOMINAL NBR BUNA
  • El anillo en V estilo VA está diseñado para funcionar en la mayoría de las aplicaciones industriales estándar
  • El anillo en V se monta directamente en el eje y gira con el eje
  • Las fuerzas centrífugas que se crean con el anillo en V desviarán los contaminantes del punto de sellado en la aplicación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo