Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior o orificio8.898 pulg.
- Ancho general14.50 mm
- Diámetro del eje7.973 pulg.
- Rango de diámetro interior o eje7.0866 pulg.
- Peso51 g
Detalles
- Rango de temperatura continua-40F a 212F
- Tipo de diseñoVA
- Material labialNBR (Buna)
- SinónimoEslinga
- Aplicación típicaEquipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores
Descripción general
Descripción del fabricante
49427138 7.973 DIÁM. EJE NOMINAL NBR
- El anillo en V estilo VA está diseñado para funcionar en la mayoría de las aplicaciones industriales estándar
- El anillo en V se monta directamente en el eje y gira con el eje
- Las fuerzas centrífugas que se crean con el anillo en V desviarán los contaminantes del punto de sellado en la aplicación
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad