Especificaciones
Dimensions
- Diámetro exterior o orificio10.748 pulg.
- Ancho general10.50 mm
- Diámetro del eje9.705 pulg.
- Rango de diámetro interior o eje8.8583 pulg.
- Peso28.5714 g
Details
- Rango de temperatura continua-40F a 212F
- Tipo de diseñoVL
- Material labialNBR (Buna)
- SinónimoEslinga
- Aplicación típicaEquipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores
Descripción general
Descripción del fabricante
49437614 9.705 DIÁM. EJE NOMINAL NBR
- El anillo en V estilo VL es similar al VA, excepto que el cuerpo del sello es un poco más estrecho, lo que le permite funcionar bien en aplicaciones donde el espacio axial puede estar limitado
- El anillo en V se monta directamente en el eje y gira con el eje
- Las fuerzas centrífugas que se crean con el anillo en V desviarán los contaminantes del punto de sellado en la aplicación
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad