Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior o orificio28.937 pulg.
- Ancho general25 mm
- Diámetro del eje26.969 pulg.
- Rango de diámetro interior o eje24.8032 pulg.
- Peso508.3333 g
Detalles
- Rango de temperatura continua-40F a 212F
- Tipo de diseñoVA
- Material labialNBR (Buna)
- SinónimoEslinga
- Aplicación típicaEquipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores
Descripción general
- El anillo en V estilo VA está diseñado para funcionar en la mayoría de las aplicaciones industriales estándar
- El anillo en V se monta directamente en el eje y gira con el eje
- Las fuerzas centrífugas que se crean con el anillo en V desviarán los contaminantes del punto de sellado en la aplicación