Motion
67036653

Dichtomatik
67036653

Anillo en V - VA, rango de eje de 270 mm, 13.386 pulg. OD, material de caucho de fluorocarbono (FKM)
Artículo MI #05584819
No. Fabricante 67036653
Precio119.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dichtomatik
67036653

Anillo en V - VA, rango de eje de 270 mm, 13.386 pulg. OD, material de caucho de fluorocarbono (FKM)
Artículo MI #05584819
No. Fabricante 67036653
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
Su precio$119.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior o orificio
    13.386 pulg.
  • Diámetro del eje
    11.811 pulg.
  • Rango de diámetro interior o eje
    270 mm

Detalles

  • Rango de temperatura continua
    -20F a 400F
  • Tipo de diseño
    VA
  • Material labial
    FKM
  • Sinónimo
    Eslinga
  • Aplicación típica
    Equipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores

Descripción general

Descripción del fabricante
67036653 11.811 DIÁM. EJE NOMINAL FKM
  • El anillo en V estilo VA está diseñado para funcionar en la mayoría de las aplicaciones industriales estándar
  • El anillo en V se monta directamente en el eje y gira con el eje
  • Las fuerzas centrífugas que se crean con el anillo en V desviarán los contaminantes del punto de sellado en la aplicación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo