Especificaciones
Detalles
- ColorRojo
- Tipo de equipo eléctricoDisyuntor
- MaterialAcero/plástico
- Número máximo de candados1
- Estándares cumplidosOSHA 1910.147
- UPC_NO71649096297
Descripción general
- Tornillo de cuadrante giratorio para facilitar la fijación, sin necesidad de herramientas
- No se puede acceder al dial en la posición de bloqueo para evitar que se retire
- El candado se puede acoplar horizontal o verticalmente
- Se pueden montar lado a lado en disyuntores miniatura adyacentes
- El material termoplástico duradero es resistente a los productos químicos y funciona eficazmente en entornos extremos
- Color: rojo/negro
- Tamaño: 2.073" de largo x 0.697" de ancho x 1.181" de alto, posición cerrada
- Funciona con todos los candados de seguridad y hasps de bloqueo American Lock® y Master Lock® (no compatible con los modelos ALO80 o ALO802 de hasp)