Motion
35300GREY

Akro-Mils
35300GREY

Bolso grande de anidación - Color gris, plástico, material de polímeros de grado industrial, 15 x 29.5 x 19.5 pulg., capacidad de 27.40 galones, capacidad de peso de 100 lb
Artículo MI #05585753
No. Fabricante 35300GREY
Precio54.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Akro-Mils
35300GREY

Bolso grande de anidación - Color gris, plástico, material de polímeros de grado industrial, 15 x 29.5 x 19.5 pulg., capacidad de 27.40 galones, capacidad de peso de 100 lb
Artículo MI #05585753
No. Fabricante 35300GREY
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
Precio54.57 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
35300GREY 29-1/2 X 19-1/2 X 15 AKRO-NST.
  • Fabricado en EE. UU.
  • Ideal para aplicaciones de envío, transferencia y almacenamiento
  • Los NST se apilan con o sin tapas para su almacenamiento y envío y se anidan cuando están vacíos
  • Capacidad de peso de 100 lb

Especificaciones

  • Capacidad
    27.40 galones (EE. UU.)
  • Capacidad de peso
    100 lb
  • Color
    Gris
  • Material
    Polímeros de grado industrial
  • Recubrimiento de acabado
    Plástico
  • Aprobación de FM
    No aprobado por FM
  • Dimensiones
    15 x 29.5 x 19.5 pulg.
  • Altura
    15 pulg.
  • Altura interior
    14-7/8 pulg.
  • Altura exterior
    15 pulg.
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud
    29.5 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Longitud superior interior
    25 pulg.
  • Longitud inferior interior
    23-1/2 pulg.
  • Longitud exterior
    29.5 pulg.
  • Longitud total
    29.5 pulg.
  • Ancho
    19.5 pulg.
  • Ancho superior interior
    18-1/4 pulg.
  • Anchura inferior interior
    16-5/8 pulg.
  • Anchura exterior
    19.5 pulg.
  • Ancho general
    19.5 pulg.
  • Cantidad del paquete
    3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo