Motion
SG-12EZ
Extremo de la varilla esférica izquierda roscada hembra - Diámetro del orificio: 0.7500 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 3/4-16, accesorio Zerk
Artículo MI #05585957
No. Fabricante SG-12EZ
Precio726.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla esférica izquierda roscada hembra - Diámetro del orificio: 0.7500 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 3/4-16, accesorio Zerk
Artículo MI #05585957
No. Fabricante SG-12EZ
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
Su precio$726.15/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.6870 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    14 o
  • Altura total
    3.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    3/4-16
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16
  • Peso
    0.723 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable 440 C
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 17-4 PH
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    SG
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    UNF-3B-LH
  • UPC_NO
    190029042737

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA HEMBRA L/H DE SG-12EZ ACERO INOXIDABLE CON ZERK

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"