Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.7480 pulg.
- Exterior Diámetro2.8346 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-24 pulg.
- Peso1.10 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Tipo de grasaAlmasol 1250 alta temperatura
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662864825979
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- RPM Máx.4800 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial5810 lbf
- Material de retenciónAcero
- Tipo de selloE1 Sello Viton
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- UPC_NO662864825979
Descripción general
- Rodamiento de bolas sin montar de 1 1/4 in, servicio intermedio, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de víton de un solo labio, retenedores de acero, grasa para altas temperaturas, mayor espacio libre