Motion
D12980
Resorte de compresión - Material de cable musical, Tipo de extremo - Cuadrado y rectificado, 15 mm OD, 98 mm Longitud, 2.5 mm Tamaño de cable, 10.9800 N/mm Tasa de resorte
Artículo MI #05585969
No. Fabricante D12980
Precio5.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de cable musical, Tipo de extremo - Cuadrado y rectificado, 15 mm OD, 98 mm Longitud, 2.5 mm Tamaño de cable, 10.9800 N/mm Tasa de resorte
Artículo MI #05585969
No. Fabricante D12980
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
Precio5.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    98 mm
  • Diámetro exterior
    15 mm
  • Peso
    0.97734 lb
  • Tamaño del cable
    2.5 mm

Detalles

  • Tipo de extremo
    Cuadrado y rectificado
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Número de catálogo del fabricante
    D12980
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    10.9800 N/mm
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
D12980 PRIMAVERA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"