Motion
36502
Fresas de mango de bola - Serie ZPB, 0.7500 pulg. de diámetro de la fresadora, 1.5000 pulg. de longitud de corte, 0.7500 pulg. de diámetro del mango, 6.0000 pulg., 152.40 mm de longitud total
Artículo MI #05586056
No. Fabricante 36502
Precio565.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresas de mango de bola - Serie ZPB, 0.7500 pulg. de diámetro de la fresadora, 1.5000 pulg. de longitud de corte, 0.7500 pulg. de diámetro del mango, 6.0000 pulg., 152.40 mm de longitud total
Artículo MI #05586056
No. Fabricante 36502

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$565.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    35°-38 °
  • Longitud de Corte  
    1.5000 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Diámetro del cuello
    0.7300 pulg., 18.54 mm
  • Longitud total
    6.0000 pulg., 152.40 mm
  • Mango Diámetro  
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
  • Recubrimiento de acabado
    TX, Ti-NAMITE-X
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    ZPB
  • Tipo de mango
    Recto
  • Canal recto o en espiral
    Espiral
  • Hélice variable

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA 36502 SER 3/4 ZAPB DE LARGO ALCANCE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"