Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Distancia al centro1.3300 pulg.
- Tamaño de entrada0.5000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante813
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Carga colgada700 lb
- Relación60:1
- Diámetro del eje0.6250 pulg., 15.88 mm
- Peso17 lb, 7.71 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Clasificación de potencia en servicio normal0.246 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteGR-BMQ813-60-L-56
- Potencia de entrada máxima0.246 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida0.145 hp;0.11 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- SerieGR
- Clasificación de par (pulg.-lb)313 pulg-lbs;35.36 Nm