Motion
0213-24244
Filtros de aire y medios filtrantes - 24x24x4 pulg., MERV: flujo de aire de 13, 1968 cfm, material sintético
Artículo MI #05586270
No. Fabricante 0213-24244
Precio42.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Filtros de aire y medios filtrantes - 24x24x4 pulg., MERV: flujo de aire de 13, 1968 cfm, material sintético
Artículo MI #05586270
No. Fabricante 0213-24244

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio42.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del filtro
    24x24x4 pulg.

Detalles

  • Material del filtro
    Sintético
  • Tipo de filtro
    Plegado
  • Material del bastidor
    Tabla de bebidas
  • Capacidad de retención
    83.8 g
  • Flujo de aire máximo
    1968 cfm
  • Tipo de medio
    Sintético
  • MERV
    13
  • Pliegues por pie
    22
  • Velocidad nominal del aire
    492
  • Resistencia inicial nominal
    0.311
  • Resistencia final recomendada
    1.400

Descripción general

Descripción del fabricante
0213-24244 MERV 13 CALENTADOR 24X24X4
  • Medios sintéticos con carga electrostática
  • Diseñado para prolongar la vida útil
  • Hasta un 30 % más eficiente que los filtros de panel de fibra de vidrio típicos
  • Alta capacidad de retención del polvo
  • Resistente a la humedad

También puede gustarle