Motion
RPS16P-BISO020.00MMP3

NEXEN GROUP
RPS16P-BISO020.00MMP3

Engranaje de piñón - Para usar con embragues y frenos neumáticos, montaje en brida ISO-9409, cuerpo de acero niquelado, copas de rodamientos niquelados, sujetadores de acero inoxidable, acabado de rodillos de acero desnudo, rango de temperatura de -5 a 40 °C
Artículo MI #05586273
No. Fabricante RPS16P-BISO020.00MMP3
Precio1,364.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
RPS16P-BISO020.00MMP3

Engranaje de piñón - Para usar con embragues y frenos neumáticos, montaje en brida ISO-9409, cuerpo de acero niquelado, copas de rodamientos niquelados, sujetadores de acero inoxidable, acabado de rodillos de acero desnudo, rango de temperatura de -5 a 40 °C
Artículo MI #05586273
No. Fabricante RPS16P-BISO020.00MMP3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,364.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    3.2µum
  • Tamaño del piloto
    ISO-9409 en

Detalles

  • Detalles adicionales
    Vida útil del actuador: 60,000,000 acoplamientos por rodillo o 9,600,000 m de recorrido continuo con precisión nominal, la vida útil del bastidor varía según el grado. Consulte la hoja de datos técnicos para obtener más información. Par estático máximo - Par dinámico máximo de 61.1 Nm - Rpm máximo de 61.1 Nn - Accel de fuerza lineal dinámica máxima de 1500 : Promedio de fuerza lineal dinámica máx. de 2400 N: Fuerza lineal estática máxima de 1000 N: Par dinámico máx. de 2400 N con una vida útil mínima: Par dinámico máx. de 61.1 Nm con vida máx.: Precisión posicional de 33.7 Nm: ± 30 μm Precisión de posicionamiento repetitivo: ± 5 μm de distancia lineal por revolución: Inercia del piñón de 160 mm: Diámetro del círculo de paso de malla de 0.00040 kg-m2: Vida aproximada del producto de 50.9 mm: 60,000,000 contactos por rodillo o revoluciones completas con un rendimiento nominal de vida útil máxima. El rendimiento total del sistema será el menor entre la combinación de piñón y cremallera o engranaje
  • Finalizar
    Cuerpo de acero niquelado, Copas de rodamiento niquelado-cinc, Sujetadores de acero inoxidable, Rodillos de acero descubierto
  • Para usar con la serie
    Embragues neumáticos y frenos
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662284321693
  • Velocidad máxima
    4.0 m/s
  • Estilo de montaje
    Montaje en brida ISO-9409
  • Categoría de piezas
    Otros accesorios
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Serie
    RPS16
  • Rango de temperatura
    De -5 a 40 °C
  • UPC_NO
    662284321693

Descripción general

Descripción del fabricante
966687 ENGRANAJE DE RPS16 PIÑONES
  • Sin holgura, alta precisión y repetibilidad posicional, sin errores acumulativos, alta velocidad, opciones resistentes a la corrosión, 99 % eficiente
  • Características de diseño innovadoras Rodillos con soporte de rodamiento que se engranan con un perfil de diente de rack único
  • Elimina muchas de las deficiencias de los tornillos de bola y el piñón y bastidor tradicionales, una excelente alternativa a los motores lineales