Motion
PTR-1.75-R

PCI
PTR-1.75-R

Seguidor de leva plano - Serie PTR-R, 1.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1300 pulg. de ancho del rodillo, 0.7500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #05586317
No. Fabricante PTR-1.75-R
Precio142.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PTR-1.75-R

Seguidor de leva plano - Serie PTR-R, 1.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1300 pulg. de ancho del rodillo, 0.7500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #05586317
No. Fabricante PTR-1.75-R
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
Precio142.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.1300 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16
  • Peso
    0.86 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2651 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1394 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    PTR-R
  • UPC_NO
    841946125279

Descripción general

Descripción del fabricante
PTR-1.75-R RODILLO DE ORUGA REENGRASABLE
  • Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"