Motion
00112XT3E145TC

WEG ELECTRIC CORP
00112XT3E145TC

A prueba de explosiones/Motor de ubicación Hazardou - 1 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, bastidor 145TC , caja TEFC, 60 Hz, base 1200 rpm, a prueba de explosiones
Artículo MI #05586340
No. Fabricante 00112XT3E145TC
Precio1,391.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00112XT3E145TC

A prueba de explosiones/Motor de ubicación Hazardou - 1 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, bastidor 145TC , caja TEFC, 60 Hz, base 1200 rpm, a prueba de explosiones
Artículo MI #05586340
No. Fabricante 00112XT3E145TC
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
Su precio$1,391.80/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    145TC
  • Longitud total de la dimensión C
    13.75 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    83.45 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Clasificación de servicio del inversor; bastidor de hierro fundido; eslinga de eje de anilla en V; aislamiento de clase F; bobinados tropicalizados
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Lado izquierdo
  • RPM base
    1200 rpm
  • Descripción
    HP:1, F#143/5TC, RPM:1200, 208-230/460V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6205 2RS
  • Tipo de condición de servicio
    Antideflagrante
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.54 A
  • Eficiencia a plena carga
    82.50 %
  • Par de carga completa
    4.59 pies-libras;6.22 N-m
  • Grupo y clase
    Clase I - Grupos C y D, Clase II - Grupos F y G
  • Hp
    1 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    K
  • kW
    0.75 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6204 2RS
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola de sellado doble (2RS)
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Código de temperatura
    T4
  • Protección térmica
    Termostato
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7909158638345
  • Voltaje
    De 208 a 230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00112XT3E145TC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good