Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6319
- Tamaño del bastidor504/5
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6316
- Longitud total de la dimensión C49.45 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Peso2893.46 lb
Detalles
- Detalles adicionalesSistema de retención de llamas;Los motores están certificados para servicio Vfd;Imprenación de flujo de resina constante;Drenaje exdinterizado;Dos terminales de conexión a tierra;Termostato - 2 hilos 1 por fase 155°C
- Rango de temperatura ambiente-4 a 104 °F; -20 a 40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1200 rpm
- DescripciónHP:150, F#504/5T, RPM:1200, 460V, TEFC
- Descripción Palabra clave150 CV
- Cojinete del extremo de la transmisión6319 C3
- Tipo de condición de servicioAntideflagrante
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa174 A
- Corriente de carga completa174.00 A
- Eficiencia a plena carga95.80 %
- Par de carga completa662 pies-libras
- Grupo y claseClase I - Grupos C y D, Clase II - Grupos F y G
- Código de armonización8501.53.4080
- Hp150 CV
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Código KVAH
- kW110 kW
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante15012XT3G504
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor150 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajePie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6316 C3
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono1200 rpm
- Código de temperaturaT3C
- UPC_NO7892304607220
- Voltios a frecuencia460 V a 60 Hz
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motores y variadores de lavado WEGLas soluciones de alimentos y bebidas de WEG ayudan a mejorar la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las operaciones de procesamiento de alimentos y bebidas. Explore motores, variadores, tecnologías de automatización y soluciones de eficiencia energética diseñadas para reducir el tiempo improductivo, optimizar la producción y soportar entornos industriales exigentes.
Ver la documentación
Folleto del motor de lavado encapsulado WEGFolleto del motor de lavado encapsulado WEG
Ver la documentación
Folleto de alimentos y bebidas WegSoluciones de alimentos y bebidas WEG para motores, cajas de engranajes, automatización, variadores, recubrimientos y aplicaciones de procesamiento industrial. El folleto abarca productos lácteos, bebidas, carne y aves de corral, panadería, agroindustria, servicios públicos, servicio de alimentos, motores de lavado, soluciones digitales, transmisión y distribución, y tecnologías de eficiencia energética diseñadas para el funcionamiento de alimentos y bebidas
Ver la documentación
Folleto de soluciones WEG para aguaLas soluciones WEG destacan por la eficiencia y flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diferentes aplicaciones, con una gama completa de productos para la industria del agua.
Ver la documentación