Motion
SV2100-5W1UD-02

SMC
SV2100-5W1UD-02

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV2000
Artículo MI #05587108
No. Fabricante SV2100-5W1UD-02
Precio100.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SV2100-5W1UD-02

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV2000
Artículo MI #05587108
No. Fabricante SV2100-5W1UD-02
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
Precio100.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de puerto
    1/4 BSPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo de giro a presión (ranurado)
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Piloto
    Piloto interno
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    SV
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Serie de válvulas
    SV2000

Descripción general

Descripción del fabricante
SV2100-5W1UD-02 2 POSICIÓN INDIVIDUAL
  • Válvula única, tipo subplaca
  • Protección IP67
  • Fluido: aire
  • Tamaños de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Tipos de rosca: Rc, G, NPT, NPTF

También puede gustarle