Motion
48769
FGD BNDR 3/8 G80 PNTED REDPKGD
Artículo MI #05587181
No. Fabricante 48769
Precio17,228.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FGD BNDR 3/8 G80 PNTED REDPKGD
Artículo MI #05587181
No. Fabricante 48769

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio17,228.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de cadena compatible
    3/8 pulg.
  • Longitud del mango
    16.62 pulg.
  • Longitud de absorción
    4-3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de carpeta
    Palanca
  • Calidad de cadena compatible
    Grado 30, grado 70
  • Número de Upc del fabricante
    081767487693
  • UPC_NO
    081767487693
  • Capacidad de peso
    7100 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
48769 PALANCA DEL CARGADOR 7100LB
  • Los aglutinantes tipo palanca o sobre el centro utilizan la ventaja mecánica para reducir la mano de obra necesaria para asegurar una carga
  • Cuando se utiliza un aglutinante de carga tipo palanca, la tensión se puede aplicar y liberar rápidamente
  • Los operarios deben tener cuidado, ya que el mango puede girar repentinamente. Cuando la fijación está completa, la palanca se almacena en línea con la carga
  • Todos los componentes están forjados, no fundidos
  • Los aglutinantes forjados son más livianos y más fuertes que los aglutinantes fundidos
  • Con la misma fuerza, un mango forjado se producirá y doblará mientras que un mango de yeso puede romperse
  • Factor de diseño 4:1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo