Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de cadena compatible3/8 pulg., 5/16 pulg.
- Longitud del mango16.12 pulg.
- Longitud de absorción4-1/2 pulg.
Detalles
- Tipo de carpetaPalanca
- Calidad de cadena compatibleGrado 30, grado 70
- Número de Upc del fabricante081767483053
- UPC_NO081767483053
- Capacidad de peso5400 lb
Descripción general
- Los aglutinantes tipo palanca o sobre el centro utilizan la ventaja mecánica para reducir la mano de obra necesaria para asegurar una carga
- Cuando se utiliza un aglutinante de carga tipo palanca, la tensión se puede aplicar y liberar rápidamente
- Los operarios deben tener cuidado, ya que el mango puede girar repentinamente. Cuando la fijación está completa, la palanca se almacena en línea con la carga
- Todos los componentes están forjados, no fundidos
- Los aglutinantes forjados son más livianos y más fuertes que los aglutinantes fundidos
- Con la misma fuerza, un mango forjado se producirá y doblará mientras que un mango de yeso puede romperse
- Factor de diseño 4:1